Motion
PA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489767
N° MFRPA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP
Prix6,596.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 25:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10489767
N° MFRPA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP
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
Prix6,596.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135A
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6135
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6310
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2040.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA229012 CHHM8-6135A-EP-B-25 7.5HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good