Motion
PA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489772
N° MFRPA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP
Prix2,660.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10489772
N° MFRPA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP
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
Prix2,660.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA229026 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP