Motion
PA231057  CNHM02-6085B-B-43(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490504
N° MFRPA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)
Prix2,142.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)

43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490504
N° MFRPA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)
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
Prix2,142.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6085
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp;0.2 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231057 CNHM02-6085B-B-43(T16)