Motion
PA231100  CNHM3-6105-EP-6(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231100 CNHM3-6105-EP-6(T16)

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490514
N° MFRPA231100 CNHM3-6105-EP-6(T16)
Prix3,134.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231100 CNHM3-6105-EP-6(T16)

06:1 Réduction, 6:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490514
N° MFRPA231100 CNHM3-6105-EP-6(T16)
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
Prix3,134.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231100 CNHM3-6105-EP-6(T16)