Motion
PA231124  CNFM05-6095C-B-29(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231124 CNFM05-6095C-B-29(T16)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490528
N° MFRPA231124 CNFM05-6095C-B-29(T16)
Prix2,531.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231124 CNFM05-6095C-B-29(T16)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage sur bride, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490528
N° MFRPA231124 CNFM05-6095C-B-29(T16)
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
Prix2,531.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231124 CNFM05-6095C-B-29(T16)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues