Motion
PA231127  CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

21:1 Réduction, 21:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490530
N° MFRPA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)
Prix2,669.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

21:1 Réduction, 21:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490530
N° MFRPA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)
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
Prix2,669.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231127 CNVM01-6065C-AV-B-21(T16)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues