Motion
PA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490571
N° MFRPA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP
Prix2,371.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490571
N° MFRPA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP
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
Prix2,371.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231224 CNHM02-6100YC-B-11 1/4HP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues