Motion
PA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490578
N° MFRPA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP
Prix5,013.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490578
N° MFRPA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP
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
Prix5,013.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231240 CNHM8-6125YA-EP-11 7.5HP