Motion
PA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490602
N° MFRPA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP
Prix3,276.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP

15:1 Réduction, 15:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490602
N° MFRPA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP
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
Prix3,276.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6110
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231314 CNHM3-6110YC-EP-15 3HP