Motion
PA231447  CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231447 CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490634
N° MFRPA231447 CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)
Prix4,460.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231447 CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490634
N° MFRPA231447 CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)
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
Prix4,460.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120C
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231447 CNHM2-6120C-EP-B-35(T16)