Motion
PA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490639
N° MFRPA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16
Prix45,153.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 473:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490639
N° MFRPA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16
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
Prix45,153.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6235
  • Hauteur du boîtier
    26.26 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6235
  • Couple de sortie maximal
    90200
  • Rapport nominal
    473:1
  • Ratio
    473:1

Détails

  • Ratio réel
    473:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    8 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    40200.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA231472 CHHM8-6235DAC-EP-473 T16
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies