Motion
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

10:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 10:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10490789
N° MFRPA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

10:1 Matériau de boîtier en acier de qualité réduction, 10:1 rapport, vertical, roulement
N° D’ARTICLE MI10490789
N° MFRPA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145Y
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    10:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA231960 CHVMS3-6145Y-EP-71 B10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues