Motion
PA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC

559:1 Réduction, 559:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10491192
N° MFRPA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC
Prix10,406.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC

559:1 Réduction, 559:1 rapport, type d’entrée face en C, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10491192
N° MFRPA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC
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
Prix10,406.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6165
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    559:1
  • Ratio
    559:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    559:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA233127 CHVJ-6165DCY-559 182TC