Motion
PA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491307
N° MFRPA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC
Prix4,604.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC

08:1 Réduction, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491307
N° MFRPA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,604.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA233492 CNFJ-6125Y-8 215TC