Motion
PA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16

87:1 Réduction, 87:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491319
N° MFRPA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16
Prix11,487.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16

87:1 Réduction, 87:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491319
N° MFRPA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16
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
Prix11,487.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175B
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp;3.7 kW
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA233529 CVVM5-6175B-EP-B-87 T16