Motion
PA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 59:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte, comprend un frein
N° D’ARTICLE MI10493094
N° MFRPA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP
Prix6,517.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 59:1 rapport, 1-7/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte, comprend un frein
N° D’ARTICLE MI10493094
N° MFRPA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP
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
Prix6,517.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6145C
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Couple de sortie maximal
    4060
  • Rapport nominal
    59:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Accessoires inclus
    Frein
  • Ratio réel
    59:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CHHM2-6145C-EP-B-59
  • Puissance d’entrée maximale
    1.4914 kW;2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3590.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA239396 CHHM2-6145C-EP-B-59 2HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon