Motion
PA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10494012
N° MFRPA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V
Prix1,627.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V

25:1 Réduction, 25:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10494012
N° MFRPA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V
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
Prix1,627.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA243763 CNHM05-6095YC-25 1/2HP 230/460V