Motion
PA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP

CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP230/460V EPNA
N° D’ARTICLE MI10494145
N° MFRPA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP

CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP230/460V EPNA
N° D’ARTICLE MI10494145
N° MFRPA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6160
  • Couple de sortie maximal
    8780
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    4960.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA245076 CHHMS3-6160YB-EP-87 3HP
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies