Motion
GSC-162-B
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496911
N° MFRGSC-162-B
Price$14.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496911
N° MFRGSC-162-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$14.27/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Poids
    0.6313 lb
  • Largeur
    0.8125 po

Details

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-162-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055366
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861055366

Aperçu

Description du fabricant
GSC-162-B COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 5/8 PO,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté