Motion
GSTC-025-28-SS
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.2500-28 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI10497047
N° MFRGSTC-025-28-SS
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.2500-28 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI10497047
N° MFRGSTC-025-28-SS
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
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.2500-28
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-025-28-SS 1/4"-28 DI FENDU