Motion
GSTC-031-18-B
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.3125-18 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497048
N° MFRGSTC-031-18-B
Prix7.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Threaded Clamping Collar - One Piece - Split, 0.3125-18 Bore Thread, 0.6875 in OD, 0.3125 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497048
N° MFRGSTC-031-18-B
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
Prix7.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.3125-18
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-031-18-B 5/16"-18 DI FENDU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues