Motion
GSTC-037-24-B
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.3750-24 Bore Thread, 0.8750 in OD, 0.3750 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497054
N° MFRGSTC-037-24-B
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.3750-24 Bore Thread, 0.8750 in OD, 0.3750 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497054
N° MFRGSTC-037-24-B

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.3750-24
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-037-24-B 3/8"-24 DIAM. INT. FILETÉ

You May Also Like