Motion
GSTC-087-09-B
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.8750-9 Bore Thread, 1.6250 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497072
N° MFRGSTC-087-09-B
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 0.8750-9 Bore Thread, 1.6250 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497072
N° MFRGSTC-087-09-B

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    0.8750-9
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-087-09-B 7/8"-9 DIAM. INT. FILETÉ