Motion
GSTC-100-14-B
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 1.0000-14 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497080
N° MFRGSTC-100-14-B
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
One-Piece Split Threaded Clamp Collar - One Piece - Split, 1.0000-14 Bore Thread, 1.7500 in OD, 0.5000 in Width, Clamp, Steel
N° D’ARTICLE MI10497080
N° MFRGSTC-100-14-B
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
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.0000-14
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-100-14-B 1"-14 DIAM. INT. FILETÉ