Motion
GSTC-100-14-SS
Collier de serrage fileté fendu en une pièce - Une pièce - Split, Filetage 1.0000-14 de diamètre, DE 1.7500 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10497081
N° MFRGSTC-100-14-SS
Prix47.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fileté fendu en une pièce - Une pièce - Split, Filetage 1.0000-14 de diamètre, DE 1.7500 po, Largeur 0.5000 po, Pince, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10497081
N° MFRGSTC-100-14-SS
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
Prix47.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.0000-14
  • Construction
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    GSTC
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
GSTC-100-14-SS 1"-14 DIAM. INT. FILETÉ