Motion
M2C-100
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 100 mm, diamètre extérieur 140 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497101
N° MFRM2C-100
Prix293.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 100 mm, diamètre extérieur 140 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497101
N° MFRM2C-100
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
Prix293.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Poids
    3.26 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-100
  • Numéro CUP du fabricant
    044861079362
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861079362

Aperçu

Description du fabricant
FENDUE EN ACIER DI M2C-100 100MM 25MM WD