Motion
M2C-150-S
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497114
N° MFRM2C-150-S
Prix1,070.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497114
N° MFRM2C-150-S
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
Prix1,070.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Poids
    4.62 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-150-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861079485
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861079485

Aperçu

Description du fabricant
M2C-150-S 150MM ID 2PC PINCE MÉTRIQUE