Motion
M2C-90-S
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497117
N° MFRM2C-90-S
Prix297.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497117
N° MFRM2C-90-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix297.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Poids
    2.99 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-90-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861079423
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861079423

Aperçu

Description du fabricant
M2C-90-S D.I. 90MM EN ACIER INOXYDABLE FENDU