Motion
M2C-95
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 95 mm, diamètre extérieur 135 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497118
N° MFRM2C-95
Prix272.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 95 mm, diamètre extérieur 135 mm, largeur 25 mm
N° D’ARTICLE MI10497118
N° MFRM2C-95
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
Prix272.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Poids
    3.12 lb
  • Largeur
    25 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-95
  • Numéro CUP du fabricant
    044861072363
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861072363

Aperçu

Description du fabricant
FENDUE EN ACIER DI M2C-95 95MM 25MM WD