Motion
MC-65
Collier de vis de fixation métrique - Solide, acier, alésage 65 mm
N° D’ARTICLE MI10497124
N° MFRMC-65
Prix84.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique - Solide, acier, alésage 65 mm
N° D’ARTICLE MI10497124
N° MFRMC-65
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
Prix84.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861079232
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861079232

Aperçu

Description du fabricant
MC-65 COLLET UNI 65MM ID 95MM OD 25MM