Motion
EH06612
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau tressé, matériau de tube EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497154
N° MFREH06612
Prix7.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type de tuyau tressé, matériau de tube EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497154
N° MFREH06612
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
Prix7.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    14.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.98 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.1399 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Contacter le fabricant de l'accouplement pour la sélection et l'installation de l'accouplement.
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil métallique
  • Type de tuyau
    Tuyau tressé
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EH06612
  • Numéro CUP du fabricant
    639789297099
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EH066
  • Normes respectées
    Facteur de sécurité RMA
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Distribution de fluide d’échappement diesel
  • CUP_NON
    639789297099
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
EH06612 3/4 DISTRIBUTION D'ID 50FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif