Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau34.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.56 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.91 po
- Épaisseur du mur0.205 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2400 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesBoss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide Eaton
- ConstructionSpirale 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurMélange de nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHA500-08YW-100
- Numéro CUP du fabricant639789341754
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHA500
- Matériau du tubeMélange de nitrile
- Applications typiquesTransfert d’air à haute pression dans les mines.
- CUP_NON639789341754
- Pression de service600 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité