Motion
EHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT

BOSTON IND (DANFOSS)
EHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton EHA500 ; Air haute pression
N° D’ARTICLE MI10497163
N° MFREHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT
Prix32.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT

Flexible industriel pneumatique et polyvalent série Eaton EHA500 ; Air haute pression
N° D’ARTICLE MI10497163
N° MFREHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT
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
Prix32.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    455.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.08 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.8 po
  • Épaisseur du mur
    0.4 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2400 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide Eaton
  • Construction
    Spirale 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil d’acier
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHA500-64YW-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789342393
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHA500
  • Matériau du tube
    Mélange de nitrile
  • Applications typiques
    Transfert d’air à haute pression dans les mines.
  • CUP_NON
    639789342393
  • Pression de service
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHA500-64YW-100 4.00 ID HI-PRESAIR 100FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif