Motion
EHF002-24GY-100

BOSTON IND (DANFOSS)
EHF002-24GY-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube NBR résistant à l’huile végétale, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497164
N° MFREHF002-24GY-100
Prix13.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHF002-24GY-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube NBR résistant à l’huile végétale, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497164
N° MFREHF002-24GY-100
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
Prix13.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    111.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.72 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.04 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.27365 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Gris
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    NBR résistant à l’huile végétale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHF002-24GY-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344083
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHF002
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    NBR résistant à l’huile végétale
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge du lait, de l’huile végétale et des boissons.
  • CUP_NON
    639789344083
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHF002-24GY-100 150 PSI ID 1.50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif