Motion
EHF002-40GY-100

BOSTON IND (DANFOSS)
EHF002-40GY-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc mélangé NVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497166
N° MFREHF002-40GY-100
Prix20.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHF002-40GY-100

Tuyau industriel Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc mélangé NVC, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497166
N° MFREHF002-40GY-100
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
Prix20.15 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -40
  • Poids du tuyau
    188.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.02 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.09 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Gris
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc mélangé NVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    NBR résistant à l’huile végétale
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHF002-40GY-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344113
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série EHF002
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge du lait, de l’huile végétale et des boissons.
  • CUP_NON
    639789344113
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHF002-40GY-100 150PSI 2.50 ID
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif