Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau318.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum17.72 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.66 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.3305 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurGris
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurNBR résistant à l’huile végétale
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHF002-64GY-100
- Numéro CUP du fabricant639789344137
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHF002
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubeNBR résistant à l’huile végétale
- Applications typiquesAspiration et décharge du lait, de l’huile végétale et des boissons.
- CUP_NON639789344137
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité