Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau122.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.2 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2581 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesNPT mâle Victaulic
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance et fil de cuivre antistatique
- Type de tuyauManutention des matériaux
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc naturel
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHK006-24-100
- Numéro CUP du fabricant639789354983
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHK006
- Normes respectéesASME B30.27-2014
- Matériau du tubeCaoutchouc naturel
- Applications typiquesPour la pulvérisation haute pression de plâtre, de coulis, de sable, de gypse, de béton mélangé prêt à l’emploi.
- CUP_NON639789354983
- Pression de service1233 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité