Motion
EHK006-64-100 650 PSI ID 4.00

BOSTON IND (DANFOSS)
EHK006-64-100 650 PSI 4.00 ID

Manutention de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton EHK006 ; Pulvérisateur de plâtre et de coulis Marauder HD
N° D’ARTICLE MI10497174
N° MFREHK006-64-100 650 PSI 4.00 ID
Prix34.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHK006-64-100 650 PSI 4.00 ID

Manutention de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton EHK006 ; Pulvérisateur de plâtre et de coulis Marauder HD
N° D’ARTICLE MI10497174
N° MFREHK006-64-100 650 PSI 4.00 ID
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
Prix34.69 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    319.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.12 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2581 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    NPT mâle Victaulic
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHK006-64-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789355027
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHK006
  • Normes respectées
    ASME B30.27-2014
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Applications typiques
    Pour la pulvérisation haute pression de plâtre, de coulis, de sable, de gypse, de béton mélangé prêt à l’emploi.
  • CUP_NON
    639789355027
  • Pression de service
    1233 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHK006-64-100 650 PSI ID 4.00
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif