Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau204.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum10.83 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.76 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2900 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesNPT mâle Victaulic
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de tuyauManutention des matériaux
- Matériau du tube intérieurMélange de caoutchouc naturel et synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHK007-32-100
- Numéro CUP du fabricant639789347916
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHK007
- Normes respectéesASME B30.27-2014
- Matériau du tubeMélange de caoutchouc naturel et synthétique
- Applications typiquesPour le pompage et le placement du béton à haute pression utilisé à l’extrémité de la flèche de la pompe à béton.
- CUP_NON639789347916
- Pression de service1230 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité