Motion
EHK007-80-100 1250 PSI ID 5.00

BOSTON IND (DANFOSS)
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID

Manutention de matériaux pour tuyaux industriels Eaton série EHK007 ;Pompage de béton Marauder HD
N° D’ARTICLE MI10497180
N° MFREHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID
Prix56.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID

Manutention de matériaux pour tuyaux industriels Eaton série EHK007 ;Pompage de béton Marauder HD
N° D’ARTICLE MI10497180
N° MFREHK007-80-100 1250 PSI 5.00 ID
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
Prix56.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -80
  • Poids du tuyau
    647.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    19.69 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.1 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2900 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    NPT mâle Victaulic
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de caoutchouc naturel et synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHK007-80-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789347992
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHK007
  • Normes respectées
    ASME B30.27-2014
  • Matériau du tube
    Mélange de caoutchouc naturel et synthétique
  • Applications typiques
    Pour le pompage et le placement du béton à haute pression utilisé à l’extrémité de la flèche de la pompe à béton.
  • CUP_NON
    639789347992
  • Pression de service
    1230 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHK007-80-100 1250 PSI ID 5.00
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif