Motion
EHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT

Exploration du pétrole et du gaz dans les tuyaux industriels de la série Eaton EHP001 ; Blackcat Frac
N° D’ARTICLE MI10497183
N° MFREHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT
Prix61.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT

Exploration du pétrole et du gaz dans les tuyaux industriels de la série Eaton EHP001 ; Blackcat Frac
N° D’ARTICLE MI10497183
N° MFREHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT
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
Prix61.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    121.50 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    40 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.67 po
  • Épaisseur du mur
    0.335 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Ultimate
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Mamelons combinés de style sertissage King, raccord de fracturation union marteau monopièce
  • Construction
    Tresse 4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    UHMW
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Exploration du pétrole et du gaz
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP00164
  • Numéro CUP du fabricant
    639789303073
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHP001
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Mélange de nitrile
  • Applications typiques
    Exploration du champ pétrolier.
  • CUP_NON
    639789303073
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP00164 4 INCH BRA IDED 50 FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif