Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau243.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum40 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.67 po
- Épaisseur du mur0.335 po
Détails
- Résistance à l’abrasionUltimate
- Pression d’éclatement1600 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesMamelons combinés de style sertissage King, raccord de fracturation union marteau monopièce
- ConstructionTresse 4
- Matériau de recouvrement de tuyauUHMW
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauExploration du pétrole et du gaz
- Matériau du tube intérieurMélange de nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP00164-100
- Numéro CUP du fabricant639789304896
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP001
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeMélange de nitrile
- Applications typiquesExploration du champ pétrolier.
- CUP_NON639789304896
- Pression de service400 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité