Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau72.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum4.53 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.78 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.183 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, raccords, mâle NPT
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauExploration du pétrole et du gaz
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP009-24-100
- Numéro CUP du fabricant639789342676
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP009
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesApplications de transfert et d’aspiration de boue de forage ou de pétrole brut dans les champs pétroliers.
- CUP_NON639789342676
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité