Motion
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM PLAT CORR.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’exploration pétrolière et gazière, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497190
N° MFREHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.
Prix17.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’exploration pétrolière et gazière, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497190
N° MFREHP009-48-100 3.00 ID VACCUM FLAT CORR.
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
Votre prix17.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    181.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.4499 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.58 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.165 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, raccords, mâle NPT
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Exploration pétrolière et gazière
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP009-48-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789342706
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série EHP009
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Applications de transfert et d’aspiration de boue de forage ou de pétrole brut dans les champs pétroliers.
  • CUP_NON
    639789342706
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP009-48-100 3.00 ID VACCUM PLAT CORR.
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif