Motion
EHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI  100FT

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI 100FT

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton EHP150 ; Aspiration et décharge du pétrole
N° D’ARTICLE MI10497193
N° MFREHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI 100FT
Prix114.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI 100FT

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton EHP150 ; Aspiration et décharge du pétrole
N° D’ARTICLE MI10497193
N° MFREHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI 100FT
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
Prix114.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -128
  • Poids du tuyau
    965.00 lb/pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    43.31 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    9.07 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    24 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.3585 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    450 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHP150-128BK-100
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029063
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHP150
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de produits pétroliers dont le contenu aromatique peut atteindre 50 %.
  • CUP_NON
    815628029063
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHP150-128BK-100 8INCH ID 150PSI 100FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif