Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau39.00 lb/pi
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum3.54 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.2 po
- Valeur nominale d’aspiration28 po mercure
- Épaisseur du mur0.3585 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile synthétique haute résistance avec fil hélicoïdal et fil de cuivre antistatique
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHP150-12BK-100
- Numéro CUP du fabricant815628029070
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHP150
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAspiration et décharge de produits pétroliers dont le contenu aromatique peut atteindre 50 %.
- CUP_NON815628029070
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité