Motion
H003432-100 NOIR 2 2 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H003432-100 BLK 2 2 100

Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton H0034 ;Sable Wildcat
N° D’ARTICLE MI10497233
N° MFRH003432-100 BLK 2 2 100
Prix16.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H003432-100 BLK 2 2 100

Manipulation de matériaux pour tuyaux industriels de la série Eaton H0034 ;Sable Wildcat
N° D’ARTICLE MI10497233
N° MFRH003432-100 BLK 2 2 100
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
Prix16.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Poids du tuyau
    166.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12.2 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.87 po
  • Épaisseur du mur
    0.431 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Raccords de sablage qui se fixent au diamètre extérieur du tuyau
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc naturel
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H003432-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789296542
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0034
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Applications typiques
    Nettoyage du tuyau de service.
  • CUP_NON
    639789296542
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
H003432-100 NOIR 2 2 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon