Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-24
- Poids du tuyau77.50 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum12.2 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.22 po
- Épaisseur du mur0.344 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesJoint de mise à la terre femelle, mâle Boss, U, Z
- ConstructionTresse 4
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauFil antistatique en acier inoxydable
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Matériau du tube intérieurMélange de chlorobutyle
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH008424RD
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale232 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0084
- Matériau du tubeMélange de chlorobutyle
- Applications typiquesTransfert de vapeur pour les produits de transformation et l’équipement de nettoyage
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité