Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau108.00 lb/pi
- Longueur600.00 pi
- Rayon de courbure minimum3.5 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.75 po
- Épaisseur du mur0.1875 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesU, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
- Construction4 spirale
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH010506RD-600R
- Numéro CUP du fabricant639789281845
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0105
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesAir et eau généraux.
- CUP_NON639789281845
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité