Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau240.00 lb/pi
- Longueur600.00 pi
- Rayon de courbure minimum5.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.19 po
- Épaisseur du mur0.22 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesU, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
- Construction4 spirale
- Matériau du couvercleCaoutchouc EPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH010612RD-600R
- Numéro CUP du fabricant639789281661
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H0106
- Matériau du tubeCaoutchouc EPDM
- Applications typiquesAir et eau à usage général.
- CUP_NON639789281661
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité